KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラー部品
油圧スピンドル付プーラー装置
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43726578
品番
18-2-B
参考基準価格(税別)
¥132,350
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。
プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
質量(kg)
4.75
ねじピッチ(mm)
セパレーター取付け用:1.5
能力(mm)
60-200
取付ねじサイズ
セパレーター:M14
最大荷重(t)
7
リーチ寸法(mm)
250