16オンス/ラージバルブ FIFO ボトルディスペンサー FIFO 43726611 16オンス/ラージバルブ FIFO ボトルディスペンサー FIFO 43726611 16オンス/ラージバルブ FIFO ボトルディスペンサー FIFO 43726611

FIFO ボトルディスペンサー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43726611 品番 16オンス/ラージバルブ
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

吐出口が下向きになるのでケチャップなどが常に出しやすい状態になっています。
バルブはシリコン製なので液だれが無く、吐出後の切れも良くなっています。
バルブ部分はカウンターの表面や食材に直接触れない構造になっていますので衛生的です。

材質
本体:ポリエチレン
バルブ:シリコン
容量(mL)473 高さ(mm)215 タイプラージバルブ 外径(Φmm)62 TKG品番9-0520-0206 用途タルタルソースのような固形物が入ったソースや濃度のあるソースに。 TKG品番(2017)6-0462-0106
注意
※容器を手で押して空気の圧力で穴を開けて頂く商品となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
バラコの明太
その他業種

垂れずにイケます!
ものすごく楽で良いです。ゆるいソースやマヨネーズなどは向いてませんけどね。

2人が参考にしています
対象商品:
43726681
2014-08-21
用途:
液体の詰め替え用
有限会社日英ジャパン 様

ボトルのキャップの密着度に不安あり。

液漏れの危険性あり。
シリコン弁の上に被せるキャップがあればよりよいのではないかと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする