KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43726614
品番
20-10-V
参考基準価格(税別)
¥83,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
サイドクランプ付です。
VW/AUDI(2007〜)用。
質量(kg)
1.59
被引き抜き物の直径最大(mm)
外抜き:120
アーム長さ(mm)
100
最大荷重(t)
4.5
六角(mm)
17