KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
油圧スクリュー付2本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43726718
品番
20-30-H
参考基準価格(税別)
¥373,900
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
油圧スピンドル付。
質量(kg)
8.38
被引き抜き物の直径最大(mm)
外抜き:350
アーム長さ(mm)
200
最大荷重(t)
10