KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ユニバーサルプーラー
2本アーム油圧プーラークイックアジャスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アーム長さ(mm)
150
注文コード
43726736
品番
20-20+B
参考基準価格(税別)
¥147,150
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クイック調整機能付き。
質量(kg)
4.26
最大トルク(N・m)
150
アーム長さ(mm)
150
能力(mm)
外抜き:200
最大荷重(t)
7