3本アームプーラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アーム長さ(mm)200 最大荷重(t)15 注文コード43726849 品番30-4
参考基準価格(税別)¥301,500 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800
この商品はアーム長さ・最大荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
アームは先を薄くした爪で引抜きやすく、しかも爪の面を広くしてあります。
外抜き、内抜き両用に使えます。

質量(kg)17.88 アーム長さ(mm)200 能力(mm)外抜き:375、内抜き:200-500 爪幅(mm)35 最大荷重(t)15 爪寸法(mm)懐長:30 爪厚さ(mm)5-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする