外抜き能力(mm):200 アーム長(mm):100-300 重量(kg):24.022本アームプーラー(20-10・20)、セパレーター(15-2)、30-1・30-10用ロングアーム3本セット(1-190-S)、30-2・30-20用ロングアーム3本セット(2-300-S)、30-1・30-10用標準アーム1本(1-90-E)、20-2・20-20用標準アーム1本(2-150-E)、30-10・30-10+・30-10+S用ショルダー(30-10-T)、30-20用ショルダー(30-20-T3)、ウォールパネル(WT-000)