KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ユニバーサルプーラー
3本アーム油圧プーラークイックアジャスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アーム長さ(mm)
150
注文コード
43726928
品番
30-20+B
参考基準価格(税別)
¥161,250
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
クイック調整機能付き。
質量(kg)
5.64
アーム長さ(mm)
150
能力(mm)
外抜き:200
最大荷重(t)
7
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:12