画像準備中

スクリューパンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43727409 品番121-184
参考基準価格(税別)¥28,750 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ボルト穴パンチ。

全長(mm)52 質量(g)90 ピッチ(mm)1 ボルト対辺(mm)17 直径(mm)18.4 ねじサイズM10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする