KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラー部品
スクリューパンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43727515
品番
121-389
参考基準価格(税別)
¥28,750
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ボルト穴パンチ。
全長(mm)
61
質量(g)
340
ピッチ(mm)
1
ボルト対辺(mm)
17
直径(mm)
38.9
ねじサイズ
M10