大阪魂
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/3価ブラック)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
1パック(4個)
1個
ねじの呼び
W5/8
W3/8
W5/8
W3/4
長さ(mm)
90
45
90
100
32
38
50
55
65
75
115
125
150
山数
11
16
11
10
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43727923
品番
5/8×90
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/8
材質
鉄
長さ(mm)
90
山数
11
種別
全ねじ
色
黒
寸法S(mm)
26
表面処理
3価ブラック
頭部形状
六角
寸法K(mm)
11
ねじ山種類
ウィット