KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラー部品
油圧スクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43728039
品番
802
参考基準価格(税別)
¥123,800
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
油圧によって固着した部品を素早く簡単に引き抜くことができます。
寸法(mm)
ナット:19
質量(kg)
1.55
ピッチ
1.5
ねじサイズ
M40