打撃メガネ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 43728249 品番 406-65
参考基準価格(税別)¥26,450 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

頑丈でコストパフォーマンスに優れた打撃用メガネレンチです。

形状ストレート 厚さ(mm)メガネ部:28 全長(mm)280 質量(kg)1.83 外径(Φmm)メガネ部:100 サイズ(mm)65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする