KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラー部品
22-0・22-1用アダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43728504
品番
GA7-10
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
27
質量(kg)
0.02
ピッチ(mm)
【サイズ1】M10×1.5、【サイズ2】M7×1
六角(mm)
12