プーラー用センターボルト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43728617 品番618175
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

プーラー用
画像は代表画像です。

長さ(mm)175 質量(kg)0.38 ピッチ(mm)1.5 六角対辺(mm)19 適合品番12-2・18-1・32-2 ねじサイズM18
注意
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする