KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラー部品
112-3・113-3用センターボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43729150
品番
616220
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
220
質量(kg)
0.36
ピッチ(mm)
1.5
六角対辺(mm)
17
ねじサイズ
M16
注意
※画像は代表画像です。