曜日別特売
CW10x2 コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ16mmx1m 片コース片ワサ280x2本 チェン10mm コンドーテック 43730917

CW10x2 コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ16mmx1m 片コース片ワサ280x2本 チェン10mm コンドーテック 43730917
CW10x2 コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ16mmx1m 片コース片ワサ280x2本 チェン10mm コンドーテック 43730917
CW10x2 コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ16mmx1m 片コース片ワサ280x2本 チェン10mm コンドーテック 43730917
CW10x2 コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ16mmx1m 片コース片ワサ280x2本 チェン10mm コンドーテック 43730917

コンビスリング 部材JIS ロック止ワイヤ16mmx1m 片コース片ワサ280x2本 チェン10mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
揚程(m)3
内容量1組注文コード43730917品番CW10x2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 グレード10のチェーンを使用 ワイヤーロープの柔らかさ扱いやすさとチェーンの剛性・耐久性を併せ持ったゴンビスリング

用途
シャープエッジ(角)のある鋼材・銅板・石材等の吊り上げに適した複合スリング
ワサ寸法B(mm)280ワサ寸法C(mm)140寸法L(mm)3揚程(m)3チェーン長(m)1長さ(m)1ロープ径(Φmm)16カップリングCW10RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様16mm 6×24 O/Oチェーン線径(mm)1030°吊り(t)4.0660°吊り(t)3.63
注意
※ワイヤーロープ・チェーンの点検を定期的に行ってください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする