リング寸法A(mm)110フック寸法A(mm)8.5フック寸法B(mm)16リング寸法B(mm)56フック寸法C(mm)14フック寸法D(mm)31リング寸法D(mm)11.5フック寸法E(mm)76.5フック寸法F(mm)25フック寸法G(mm)21フック寸法H(mm)19.5揚程(m)3寸法L(m)3仕様【マスターリング】A1012S 1tロープ径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様6mm 6×24 O/O30°吊り(t)0.8460°吊り(t)0.75フック(t)0.32