KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラー部品
メスアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43731609
品番
VM12-10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
スライドハンマー用部品
全長(mm)
35
質量(kg)
0.07
ピッチ(mm)
【サイズ1】M10×1.5
六角(mm)
19