KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラー部品
メスアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43731627
品番
VM12-7
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
スライドハンマー用部品
全長(mm)
35
ピッチ(mm)
【サイズ1】M7×1、【サイズ2】M12×1.75
六角(mm)
19