曜日別特売
5/16×25 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43731703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5/16×25 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43731703
5/16×25 六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 43731703

六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(300個)
ねじの呼びW5/16
長さ(mm)25
山数18
内容量1箱(300個)注文コード43731703品番5/16×25
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びW5/16材質長さ(mm)25山数18種別全ねじ寸法S(mm)12表面処理クロメート頭部形状六角寸法K(mm)6.5ねじ山種類ウィット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2018:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする