KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の 工具箱/腰袋/工具差し
KUKKO(クッコ)の ツールボックス/ツールバッグ
KUKKO(クッコ)の 樹脂製(プラスチック)
ケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43732205
品番
K-i-BOXX
参考基準価格(税別)
¥10,650
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ミニケース
質量(g)
985
寸法L(mm)
316
寸法H(mm)
72
寸法W(mm)
367