KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の 工具セット
KUKKO(クッコ)の ワゴンタイプ
ツールトロリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
43732257
品番
K-CUBEBOXX
参考基準価格(税別)
¥264,800
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
ツールケース収納用
質量(kg)
43
寸法L(mm)
560
寸法H(mm)
1035
段数
4
寸法W(mm)
620