無反動プラスチックハンマー

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 43732318 品番 3-030111-KU-KU-1
参考基準価格(税別)¥7,850 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。
簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具に最適。
交換用ヘッドは別売りです。

全長(mm)300 質量(g)400、内蔵ショックレスパーツ:20 ボルト長さ(mm)20 ボルトM6 材質(柄部)ヒッコリー ヘッド径(Φmm)打撃:30 主な用途ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具 材質(ヘッド)プラスチック ボルト締付トルク(N・m)15 ヘッド長さ(mm)92
注意
※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください。※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする