KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の ハンマー
KUKKO(クッコ)の コンビハンマー
ナイロンハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
43732370
品番
3-125111-NY-NY-0
参考基準価格(税別)
¥100,960
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。
杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに最適。
全長(mm)
1250
質量(g)
6190
ボルト
M16
材質(柄部)
ヒッコリー
ヘッド径(Φmm)
打撃:125
主な用途
杭の打ち込みや道路・鉄道の工事、解体作業などに
材質(ヘッド)
ナイロン
ボルト締付トルク(N・m)
180
ヘッド長さ(mm)
204
注意
※ボルトを締め付ける時は規定のトルクを守ってください。※画像は代表画像です。