A1012S1t JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテック 43732396

A1012S1t JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテック 43732396
A1012S1t JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテック 43732396
A1012S1t JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテック 43732396
A1012S1t JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテック 43732396
A1012S1t JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装 コンドーテック 43732396

JIS ロック止ワイヤ 12mm 楕円リング 環付きフック 1.0t 塗装

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1組注文コード43732396品番A1012S1t
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用

用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープフック寸法A(mm)13リング寸法A(mm)110リング寸法B(mm)56フック寸法B(mm)25フック寸法C(mm)22フック寸法D(mm)43リング寸法D(mm)11.5フック寸法E(mm)110フック寸法F(mm)33フック寸法G(mm)28フック寸法H(mm)27揚程(m)1寸法L(m)1仕様【マスターリング】A1012S 1t使用荷重(t)2(垂直吊り2本吊り時)RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様12mm 6×24 O/Oフック(t)1
注意
※1本吊りは厳禁です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする