油圧ハンドポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43732844 品番YHP-320
参考基準価格(税別)¥193,100 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

付属品:ホース(YF-200)、ダイヤルゲージ(YM-235)

ストローク(mm)23 質量(kg)7.28 容量(mL)オイル:900 最大荷重(t)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする