コンドーテック
JIS ロック止ワイヤ 18mm 丸リング 環付きフック 3.2t 塗装
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
揚程(m)
6
1
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
43733008
品番
T-3t
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途
荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
フック寸法A(mm)
20
フック寸法B(mm)
41
フック寸法C(mm)
32.5
リング寸法D(mm)
115
フック寸法D(mm)
54
フック寸法E(mm)
131.5
フック寸法F(mm)
44
フック寸法G(mm)
32
フック寸法H(mm)
42
揚程(m)
6
寸法L(m)
6
仕様
【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t
使用荷重(t)
5.42(垂直吊り2本吊り時)
呼び
25
ロープ径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロープ仕様
18mm 6×24 O/O
フック(t)
3.2
注意
※1本吊りは厳禁です