油圧式ベアリングプーラーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43733124 品番818-215
参考基準価格(税別)¥536,800 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

油圧スピンドルタイプです。
センターボルトは特殊コーティングで処理されています。
ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースの抜き取りに使用します。

質量(kg)27.12 シャフト径(Φmm)25-155 耐荷重(t)10 ベアリング内径(Φmm)30-180 リーチ寸法(mm)280-780

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする