竹糸くんTシャツCoolisp 半袖

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 43733148 品番 TK17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890

大人気「竹糸くんシリーズ」からTシャツが新発売。
竹由来のレーヨン糸を使用しているので、ひんやり涼しい。
肌触りが良く、着心地抜群。
かゆみなどを感じにくいです。
消臭効果もあります。
紫外線カット率98%。伸縮性に優れます。ワーク、スポーツ、など様々なシーンでの使うことが可能です。

ブラック サイズL 種別Tシャツ 機能消臭 用途現場作業、スポーツなど様々なシーンで 材質レーヨン、ゴム、スパン糸 胸囲(cm)96〜104 紫外線防御率(%)約98 適応身長(cm)175〜185 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※タンブラー乾燥、ドライクリーニングはお避け下さい。
※色落ちする恐れがあります。他の衣類とは一緒に洗わないでください。
※湿った状態での着用は色移りの恐れがありますので、お避け下さい。
※洗濯の際は蛍光増白剤の入っていない洗剤をご使用下さい。
※体質により、かぶれ、かゆみ異常を感じた場合はご使用をお止めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする