2アーム&3アームプーラーセット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43733149 品番K-2030-20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥227,680 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

2本掛け・3本掛け用のショルダーが付属します。
延長用アームが付属します。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。
外抜き、内抜き両用に使えます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
産業用機械や商用車の重整備に最適です。

爪形状標準爪 アーム長さ(mm)150-600 能力(mm)スライドハンマー::430、シールピッカー:300 耐荷重(t)7 六角(mm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする