KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ベアリングセパレータ
ベアリングエキストラクターセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43733176
品番
K-22-B-E
参考基準価格(税別)
¥120,450
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スライドハンマー:M10、凸AG
寸法(mm)
スライドハンマー:240
質量(kg)
スライドハンマー:0.5、3.26
先端
スライドハンマー:M10
ベアリング内径(Φmm)
12-34