KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ベアリングセパレータ
ベアリングエキストラクターセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43733185
品番
K-22-C-E
参考基準価格(税別)
¥178,200
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スライドハンマー:M10、凸AG
寸法(mm)
スライドハンマー:240
質量(kg)
スライドハンマー:0.5、3.31
先端
スライドハンマー:M10
ベアリング内径(Φmm)
4.8-34