ハイブリッドプラス

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 43733209 品番 No.507
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

大人気「ハイブリッドシリーズ」の新商品です。
ポリ塩化ビニール(PVC)とニトリルゴム(NBR)を
ブレンドすることで、フィット性、柔軟性
作業性、耐油性を兼ね備え、とろけるほどのしな
やかさを実現した、今までにない画期的な手袋
です。15Gナイロン原手を使用している為、フィット感に優れ、作業性が良い。発砲のスベリ止めを使用している為、滑り止め効果が高い。
全面コーティングしている為、水やゴミ等の侵入を防ぎます。

用途
油作業、工場、機械作業、ガソリンスタンド、水産業、清掃
・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業など
サイズL 全長(cm)26.0±1.0 中指長(cm)8.0±0.5 手のひらまわり(cm)22.4±0.8 材質ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、ナイロン、ゴム ブルー 入数(双)1 機能耐油 アズワン品番64-6432-76 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43733218
2024-02-20
用途:
食品工場ライン清掃時
サービス業

油汚れの清掃時に色々な手袋を使用しましたがフィット感と作業性と耐久性のバランスが今までで一番でした。継続使用の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする