KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラーその他
マイクロプーラー
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
返品不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43733210
品番
Micro
参考基準価格(税別)
¥21,950
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スピードメーター、圧力計、時計、模型などの針の取り外しができます。
用途
メーター針の引き抜きなどに。
質量(kg)
0.09
直径(Φmm)
ビット先端:1
深さ(mm)
アーム長:20
横幅(mm)
18
フォーク寸法(mm)
開き:5