曜日別特売
No.507 ハイブリッドプラス 三重化学工業 43733218

No.507 ハイブリッドプラス 三重化学工業 43733218
No.507 ハイブリッドプラス 三重化学工業 43733218
No.507 ハイブリッドプラス 三重化学工業 43733218

ハイブリッドプラス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード43733218品番No.507
参考基準価格(税別)¥598販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

大人気「ハイブリッドシリーズ」の新商品です。
ポリ塩化ビニール(PVC)とニトリルゴム(NBR)を
ブレンドすることで、フィット性、柔軟性
作業性、耐油性を兼ね備え、とろけるほどのしな
やかさを実現した、今までにない画期的な手袋
です。15Gナイロン原手を使用している為、フィット感に優れ、作業性が良い。発砲のスベリ止めを使用している為、滑り止め効果が高い。
全面コーティングしている為、水やゴミ等の侵入を防ぎます。

用途
油作業、工場、機械作業、ガソリンスタンド、水産業、清掃
・サービス業、運輸・物流業、土木・建築業、園芸・造園業など
サイズLL全長(cm)26.0±1.0中指長(cm)8.3±0.5手の平幅(cm)15.5手のひらまわり(cm)23.4±0.8材質ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、ナイロン、ゴムブルー厚さ(mm)1入数(双)1機能耐油アズワン品番64-6432-77RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43733218
2024-02-20
用途: 食品工場ライン清掃時
サービス業

油汚れの清掃時に色々な手袋を使用しましたがフィット感と作業性と耐久性のバランスが今までで一番でした。継続使用の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする