※画像はLサイズ

No.716 ソフトラバー 三重化学工業 43733227 No.716 ソフトラバー 三重化学工業 43733227

ソフトラバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 43733227 品番 No.716
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

綿裏起毛で温かさ抜群。
柔らかく作業性に優れた天然ゴムをコーティングした軽防寒手袋です。
指、手の平のスベリ止め加工でグリップ性に優れます。
引き裂きに強く、塩化ビニール製に比べて低温でも柔らかさを保ちます。

機能防寒・保温 ブラウン サイズM 全長(cm)27 入数(双)1 材質天然ゴム(裏メリヤス)綿 用途寒冷地の作業、農業、林業、建設、土木、運輸、倉庫、園芸、家庭内作業など 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする