マタドール(MATADOR)
マタドール(MATADOR)の ソケット/ソケットレンチ
マタドール(MATADOR)の ソケット/ソケットレンチ付属品
マタドール(MATADOR)の エクステンションバー
1/4SQエキステンションバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
43733429
品番
20650002
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
1/4差込用エキステンションバー。
全長(mm)
100
質量(g)
40
外径d(Φmm)
ソケット:12
差込角(DR)
1/4”
注意
※画像は代表画像です。