1/4SQソケットレンチ(六角形状)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43733474 品番 20750045
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。

全長(mm)25 質量(g)10 穴角六角 外径d1(Φmm)先端部ソケット:7.1 外径d(Φmm)差込部ソケット:11.9 サイズ(mm)4.5 差込角(DR)1/4” 穴深さt(mm)ソケット:5
注意
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする