マタドール(MATADOR)
マタドール(MATADOR)の ソケット/ソケットレンチ
マタドール(MATADOR)の ソケット
マタドール(MATADOR)の ソケットレンチ用ソケット
1/4SQソケットレンチ(六角形状)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43733490
品番
20750050
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。
全長(mm)
25
質量(g)
10
穴角
六角
外径d1(Φmm)
先端部ソケット:8
外径d(Φmm)
差込部ソケット:11.9
サイズ(mm)
5
差込角(DR)
1/4”
穴深さt(mm)
ソケット:5
注意
※画像は代表画像です。