マタドール(MATADOR)
マタドール(MATADOR)の ソケット/ソケットレンチ
マタドール(MATADOR)の ソケット
マタドール(MATADOR)の ソケットレンチ用ソケット
1/4SQソケットレンチ(六角形状)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43733578
品番
20750130
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。
全長(mm)
25
質量(g)
31
穴角
六角
外径d1(Φmm)
先端部ソケット:17.8
外径d(Φmm)
差込部ソケット:17.8
サイズ(mm)
13
差込角(DR)
1/4"
穴深さt(mm)
ソケット:10
注意
※画像は代表画像です。