マタドール(MATADOR)
マタドール(MATADOR)の ソケット/ソケットレンチ
マタドール(MATADOR)の ビットソケット
マタドール(MATADOR)の ヘキサゴン
1/4SQヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43733684
品番
20780060
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ヘックスビットソケット。
全長(mm)
33
質量(g)
14
ビット全長(mm)
14
六角(mm)
6
差込角(DR)
1/4”
ソケット径(Φmm)
11.9
注意
※画像は代表画像です。