マタドール(MATADOR)
マタドール(MATADOR)の ソケット/ソケットレンチ
マタドール(MATADOR)の ソケット/ソケットレンチ付属品
マタドール(MATADOR)の 電動工具用ソケットアダプター
1/4SQ電動ドライバー用ソケットアダプター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43733727
品番
20850001
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
電動ドライバー用。
全長(mm)
50
質量(g)
15
六角対辺(mm)
6.35
ビット寸法(mm)
Bタイプ:9.5
差込角(DR)
1/4”