マタドール(MATADOR)
マタドール(MATADOR)の ソケット/ソケットレンチ
マタドール(MATADOR)の ソケット/ソケットレンチ付属品
マタドール(MATADOR)の エクステンションバー
3/8SQ首振りエキステンションバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43733770
品番
30660001
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
エキステンションバー。
全長(mm)
125
質量(g)
120
外径d(Φmm)
ソケット:18
差込角(DR)
3/8”
注意
※画像は代表画像です。