マタドール(MATADOR)
マタドール(MATADOR)の ソケット/ソケットレンチ
マタドール(MATADOR)の ソケット/ソケットレンチ付属品
マタドール(MATADOR)の ユニバーサルジョイント
3/8SQユニバーサルジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43733788
品番
30680001
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
3/8SQ用。
全長(mm)
55
質量(g)
75
外径d(Φmm)
ソケット:19
差込角(DR)
3/8”