マタドール(MATADOR)
マタドール(MATADOR)の ソケット/ソケットレンチ
マタドール(MATADOR)の ソケット
マタドール(MATADOR)の ソケットレンチ用ソケット
3/8SQソケット(六角形状)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43733885
品番
30750150
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
面接触タイプのため、ボルトナットをいためにくい。
全長(mm)
28
質量(g)
42
対辺(mm)
15
穴角
六角
外径d1(Φmm)
先端部ソケット:20.9
外径d2(Φmm)
差込部ソケット:18.0
差込角(DR)
3/8”
穴深さt(mm)
ソケット:13
注意
※画像は代表画像です。