1/4SQ,1/2ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(80個) 注文コード43734750 品番81454150
参考基準価格(税別)¥110,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット。
8145 2115セットがすっぽり収まるセット。
大容量の80点セット。<Smarty BOX S1>コンビネーションプライヤー:160mmラチェットハンドル:1/4エキステンションバー:1/4ユニバーサルジョイント:1/4スピンナーハンドル:1/4ソケット1/4:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14ビットアダプターFビットアダプターMドリルアダプターマイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mmプラスビット:0・1・2・2・3×25mmポイドライブビット:0・1・2・2・3×25mm六角ビット:3・4・5・6×25mmヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm<その他>ラチェットハンドル:1/2エキステンションバー:1/2ユニバーサルジョイント:1/2ソケット1/2:8・9・10・12・13・14・15・16・16・17・18・18・19・20・20.8・21・22・24・26・27・30・32

セット内容<Smarty BOX S1>コンビネーションプライヤー:160mm、ラチェットハンドル:1/4、エキステンションバー:1/4、ユニバーサルジョイント:1/4、スピンナーハンドル:1/4、ソケット1/4:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14、ビットアダプターF、ビットアダプターM、ドリルアダプター、マイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mm、プラスビット:0・1・2・2・3×25mm、ポイドライブビット:0・1・2・2・3×25mm、六角ビット:3・4・5・6×25mm、ヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm、<その他>ラチェットハンドル:1/2、エキステンションバー:1/2、ユニバーサルジョイント:1/2、ソケット1/2:8・9・10・12・13・14・15・16・16・17・18・18・19・20・20.8・21・22・24・26・27・30・32 寸法H(mm)118 セット商品数80 寸法W(mm)445 サイズD(mm)358 差込角(sq.)1/4・1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする