1/4SQソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43734759 品番81452115
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット。
ラチェットハンドル/プライヤー入り。
コンパクトな61点セット。コンビネーションプライヤー:160mmラチェットハンドルエキステンションバーユニバーサルジョイントスピンナーハンドルソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14ビットアダプターFビットアダプターMドリルアダプターマイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mmプラスビット:0・1・2・2・3×25mmポイドライブビット:0・1・2・2・3×25mm六角ビット:3・4・5・6×25mmヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm

セット内容コンビネーションプライヤー:160mm、ラチェットハンドル、エキステンションバー、ユニバーサルジョイント、スピンナーハンドル、ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14、ビットアダプターF、ビットアダプターM、ドリルアダプター、マイナスビット:3・3.5・4.5・5.5・6.5×25mm、プラスビット:0・1・2・2・3×25mm、ポジドライブビット:0・1・2・2・3×25mm、六角ビット:3・4・5・6×25mm、ヘクスローブビット:6・7・8・9・10・15・20・25・27・30・40×25mm 寸法H(mm)63 セット商品数61 寸法W(mm)206 サイズD(mm)156 差込角(sq.)1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする