1/2SQソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(29個) 注文コード43734768 品番81454114
参考基準価格(税別)¥48,840 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

ラチェットハンドルZ90を備えたツールボックスセット。1/2SQラチェットハンドル、1/2SQスライドハンドル、1/2SQエキステンションバー、1/2SQユニバーサルジョイント、1/2SQソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32、1/2SQソケット:16・18・20.8mm

セット内容1/2SQラチェットハンドル、1/2SQスライドハンドル、1/2SQエキステンションバー、1/2SQユニバーサルジョイント、1/2SQソケット:8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・26・27・28・30・32mm、1/2SQソケット:16・18・20.8mm 寸法H(mm)70 セット商品数29 寸法W(mm)367 サイズD(mm)316 差込角(sq.)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする