TURNUS
TURNUSの 金型用部品、位置決め部品
TURNUSの クランピング冶具
TURNUSの ハンドバイス
ハンドバイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
130
注文コード
43734865
品番
101-130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,800
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈な設計です。
全長(mm)
130
質量(kg)
0.55
口幅(mm)
48
口開き(mm)
25